CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ガス燃焼システム
VNA-Rシリーズ 流量切換電磁弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1
定格電圧(V)
AC100
注文コード
06698731
品番
VNA-25-R-AC100V【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥31,570
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥30,827
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ねじの種類
Rp
管接続口径
Rp1
定格電圧(V)
AC100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
接続口径
1
接続方式
ねじ込み(Rp)