※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの コアドリル
ミヤナガの コアドリルセット品
振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06698991
品番
PCSW100R
参考基準価格(税別)
¥30,860
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
刃先径(Φmm)
100
有効長(mm)
130(カッター長160mm)
仕様
穿孔可能材/窯業系サイディングボード、押し出し成型セメント
シャンク
SDS
チャック寸法(mm)
13(Lシャンク)
適合材
モルタル、ブロック
適合電動機
振動ドリル、軽量型ハンマードリル
用途
ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。