FLK-2AC/APAC低電力で動作し、常時スタンバイしているので安心

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06698995 品番FLK-2AC/APAC【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別) アウトレット
¥6,3985,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低電力で動作し、常時スタンバイしているので安心
バッテリーチェックポタン
入手が容易な単4電池を使用
安心の2年保証

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品単4電池×2 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(mm)153×23×12 測定対象表面、気体、非腐食性ガス プラグK型、J型ミニプラグ 測定レンジ-40℃〜260℃ 保証期間2年 熱電対K型、J型 動作温度(℃)-10〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする