※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCALC29R ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 06699043 PCALC29R ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 06699043

ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)29 適合電気ドリル(回転専用でお使いください)。 注文コード06699043 品番PCALC29R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,540 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は刃先径・仕様・適合など39種類から選べます 他の種類を見る

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
ALCの補強鉄筋もスムーズに切断・刃先チップのバランスを考えた設計

用途
ALC材への穴あけ作業に。
ALC材への穴あけ作業
刃先径(Φmm)29 有効長(mm)130 カッター長(mm)160 適合電気ドリル(回転専用でお使いください)。 チャック寸法(mm)10(Sシャンク)
注意
※ALCΦ250・260・300・310の穿孔には、「ハイパーダイヤコアドリル」をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35130925
2014-08-27
用途:
SP200Ф用の穴あけ
遠藤誠一商会 様

シャンクとカッター刃が分かれるので便利です。
切り抜いたALC材もすぐに取れます。
違うサイズも刃だけ変えればOKなので、ポリクリックシリーズで集めています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする