金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 容器 薬局・調剤
金鵄製作所の 軟膏容器
アルファ軟膏容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(200個)
容量(mL)
12
色(キャップ)
白
注文コード
06699099
品番
A0020【ワケあり】
在庫数量:残り13点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,798
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・内容量
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
口径が広い浅型の軟膏容器です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
12
色(キャップ)
白
松吉医科器械コード
23-5637-01
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン