LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
つまみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブロンズクリア
注文コード
06699117
品番
PXB-AS08-111-SD【ワケあり】
在庫数量:残り16点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,998
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うつまみです。
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
黄銅
色
ブロンズクリア
質量(g)
106
高さT(mm)
26
注意
素材の特性を活かしているため、製品の仕上げには大きな差があります。
すりわり付ねじは装飾です。付属ねじで取り付けてください。
商品説明動画
【取付】つまみPXB-AS08-111型[スガツネ工業]
参考になった