Socorex(ソコレックス)
Socorex(ソコレックス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Socorex(ソコレックス)の ピペット/ピペッター/スポイト
Socorex(ソコレックス)の ピペット
マクロピペット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(μL)
1〜10
注文コード
06699300
品番
835.10【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥47,700
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
再現性(%)
<0.4(最小容量時)
<0.2(最大容量時)
精度(%)
<±1.5%(最小容量時)
<±0.5(最大容量時)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
アズワン品番
1-9348-02
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
容量(μL)
1〜10
ピペットの種類
マクロピペット
商品説明動画
マクロピペット
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった
マクロピペット 835.05(1-9348-01)
参考になった