※使用例

ビデオ延長器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06699625 品番VE600A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別) アウトレット
¥29,98023,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DVIソースデバイスとDVIディスプレイ間の距離を延長します。
ローカルユニットとリモートユニットはツイストペアケーブルで接続します。
ツイストペアケーブル1本での延長を実現するATEN EDIDテクノロジーを搭載しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 最大延長(m)60 用途映像信号の延長に 付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)0.17 消費電力(W)(DC5.3V)1.56、0.76 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×56×24 出力インピーダンス(Ω)75 最大解像度1080p(40m) 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度 コネクタ【L】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1、【R】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1 アズワン品番64-8303-41 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A 準拠HDCP オーディオ入力1 オーディオ出力1
注意
※長距離伝送の場合Cat5eケーブルのご使用を推奨致します
※プリセットにない解像度及びHDCPを必要とする場合は2本必要となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする