ミニター
カッティング砥石(WA)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
外径(mm)
32
粒度
100
トラスコ品番
499-7123
注文コード
06699641
品番
MC2022【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,998
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
粒度
100
外径(mm)
32
トラスコ品番
499-7123
幅(mm)
0.6
質量(g)
22
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
ディスク
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
WA
穴径(mm)
1.8