HJ2000-79 超硬ホールソー HYUN JIN 06699874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ホールソー

(84件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06699874 品番HJ2000-79
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る

刃先はステンレスに使用可能な頑丈な超硬チップを使用。
超硬チップはサンドビック製です。
金属切削理論と超硬チップの専門メーカーとして、HYUN JINのホールソーは最も質が良く、独特なチップ形状が切削作業をより簡単にスムーズにさせます。
刃先を不等分割し、ボディとシャンク部はテーパータイプで一体化にすることにより、ビビリやチップの破損を軽減。セーフティーストッパーによりチップや素材の飛び散りから守ります。

ホールソー外径(mm)79 全長(mm)84 有効長(最大切り込み深さ)(mm)15 有効切断能力(mm)4 ドリル径(Φmm)6 柄径(Φmm)11 カッター部刃長(mm)7 用途ステンレス板、アルミニウム板等の金属または合成樹脂板(Sタイプセンタードリル/標準品)からベークライト鋼板FRPなど穿孔作業用
注意
※使用中、チップ欠けを起こさないよう、センタードリルの貫通時は超硬チップへの衝撃に注意してください。
※シャンクをしっかりとチャッキングしてからご使用ください。 ※厚板穴あけ、連続穴あけ作業の場合には低めの回転数で行ってください。また、超硬チップの過熱に注意し切削液等を使用し冷却を行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06699874 HJ2000-79 05613422 TG79 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 1個 15,980 税込17,578 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06699926
2017-10-02
用途:
42t鋼板製サンドイッチパネルの壁パネルに配管用の穴を開けました。

安価な割に使用感が良く、非常にコストパフォーマンスが良かった。

対象商品:
06699472
2017-08-05
用途:
ステンレス穴あけ
西村 様

ステンレス穴あけに使用します。掘削オイルを忘れずに付けて使用します。安くて使えるので重宝してます。

対象商品:
06699366
2014-01-18
用途:
鉄板に穴をあける
有限会社トラスト 様 (建設業・工事業)

超硬ホールソーは、通常高額ですが、MonotaRO
は、低額で問題なく使用でき、とても満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
06699384
2014-01-27
用途:
ユニットバス工事
有限会社 江村住設 様 (建設業・工事業)

韓国製のわりは、以外とイイ!けど、ロックかかってないのとか一切書いてなかったから、最初から書いといて欲しかった!

1人が参考にしています
対象商品:
06699235
2013-12-06
用途:
開口
有限会社 遊ワークス 様

価格が安い! セット売りで単価が下がらないか?」

1人が参考にしています
対象商品:
06699436
2013-12-11
用途:
加工作業

日本製品よりは耐久性は悪いが そこそこ使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
06699901
2013-05-01
用途:
工作機械のカバーに補修用窓穴を加工するために購入
明智エンジニアリング 様

超硬刃は、欠けやすいと言われ、予備にハイスのホルソーを追加購入をしましたが、無事φ90穴8個(板厚2.4mm)を刃毀れ無く加工出来ました。
心配し購入したハイスのホルソーは、使用しませんでした。加工時間も短くてすんだのですが、良かったのですが、予備のホルソーが倍近い値段には、ビックリしました。

対象商品:
06699454
2012-09-17
用途:
ゴム付き電球ソケットの穴あけ
タムラグリーン 様 (建設業・工事業)

電球ソケットの穴あけに安価な物でも良いのですが、37mmはこれしかなかったので使った処
ブレも無く長持ちしそうなのですが、約400rpmとの事でトルクのある安価な電動ドリルの選択に苦労しました。これで特殊電球から100円均一の蛍光ランプに改造出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする