マジックインキ極太

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8色) 注文コード 06700127 品番 MGDC-8
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ポスター・ポップ用に最適な極太タイプ
どんなものにもよく書ける
「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。

インク色8色(黒・赤・青・緑・黄色・橙色・空色・桃色) 線の太さ極太字 適合替え芯極太用/MSIN-GD 寸法(mm)247×186×32 質量(g)700 タイプシングル 線幅(mm)10×18 インク染料、油性インク 入数8本 商品タイプインク補充式本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08213773
2022-10-06
用途:
漁船のプロペラ清掃後に塗装
喜美丸 様

漁船の船底、プロペラ清掃後にプロペラに極太赤マジックを塗装し、半年後に漁船引き上げてプロペラ清掃しますと表面の汚れが簡単にとれて清掃作業が大変楽になりました。そしてマジックの芯が極太なのでプロペラ表面を直線的になぞるように塗ることができますので作業時間の短縮にもなりました。オプションで替芯、補充インクもありエコで経済的です。

対象商品:
24115078
2022-05-02
用途:
原付のウィンカーの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

脱脂してそのまま塗る事ができました。
出来れば以前の様な、インクタイプの方が塗りやすいかも。価格が安いので満足は、してます

対象商品:
24115087
2021-12-04
用途:
商品のマーキング等
恩地冷蔵株式会社 様

マジで太いです。一面に一色で塗るみたいな使い方も楽チンで可能。ただし軸が太いぶん、ポケットに入れるとかさばる。

対象商品:
08213782
2021-02-26
用途:
金属素材のケガキ
製造業

青ニスの代わりに金属へのケガキ作業に使っています。
広範囲にケガく時はハケ付き青ニス、
狭い範囲の時は本品と言った使い分け。
青ニスより手軽に使えるし部分的な修正にも便利かな。

対象商品:
24115157
2020-01-23
用途:
店の値札ポップを書くことに使用
Bike Laboratory 様

これだけ極太なのはほかにないためはっきりした値札を書くことに重宝しております。
カラーも揃っている文具店も最近では少なくなっているので、モノタロウさんで扱ってくれていることはたいへん助かります。

対象商品:
24115087
2019-07-31
用途:
冊子の識別

色の濃さ、線の太さが欲しかったものとピッタリでした。識別がしやすくとてもたすかりました。

対象商品:
08213764
2018-06-20
用途:
梱包発送用、ラベル用
株式会社翔和サービス 様 (運輸・通信業)

極太という商品なので当たり前ですが、本当に極太でした。

太いよ(^-^;

対象商品:
08213782
2018-04-10
用途:
商品仕分け

メーカー物なので安心して使用でき、特価の時は、安く購入できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする