PS-806-1-RP 防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様) 日研工作所 06700289

※製品代表画像

PS-806-1-RP 防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様) 日研工作所 06700289
PS-806-1-RP 防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様) 日研工作所 06700289
PS-806-1-RP 防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様) 日研工作所 06700289

防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個テーパーBT40規格JIS-B6339-1989(BT40穴付)注文コード06700289品番PS-806-1-RP
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」
黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。
1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。
主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。

仕様センタースルー全長(mm)54規格JIS-B6339-1989(BT40穴付)寸法d(mm)23寸法D(mm)19寸法l(mm)29テーパーBT40寸法d1(mm)17寸法d2(mm)14寸法d3(mm)6GねじM16寸法d4(mm)-角度θ(°)75
注意
※センタスルー式プルスタッドは機械機種製造No.や仕様により異なる場合があります。使用される機械の仕様書を添付の上ご発注下さい。
※MAS型センタスルー用プルスタッドはΦd2が細かく(Φ10)強度面で懸念がありますのでご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする