オーム電機
オーム電機の 作業灯
オーム電機の 投光器
オーム電機の スタンド式投光器
多目的作業ライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06702091
品番
SL-W320R6C
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
暗い場所での作業やアウトドアに
照射角度は約83°
連続点灯は約6時間
COB LED使用
質量(g)
約165(乾電池別)
切替方式
スイッチ:100%-50%-OFF
全光束(Lm)
約350(100%点灯時)、約200(50%点灯時)
材質(ケース)
ABS
連続使用時間(時間)
約6(100%点灯時)、約13(50%点灯時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)145×105×36(スタンド収納時)
光源
COB LED×1灯(交換不可)/昼光色
使用電源
単3形乾電池×4本
照度(Lx)
約133(100cm/100%点灯時)