※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
フットジャッキFPK型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじの呼び
M10
材質
ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタール
注文コード
06703838
品番
FPK10045-80
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・材質
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタール
A
(並目)M10×1.5
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
79
寸法I(mm)
16.5
寸法J(mm)
55
寸法K(mm)
9
寸法L(mm)
2
寸法M(mm)
68
耐荷重(kN)
5
質量(g)
97
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応