オカムラ(岡村製作所)
アドバンス 両袖机 中央引出し無 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
色
天板カラー:ネオウッドライト 本体カラー:ネオホワイト
仕様
左3段袖+右3段袖/中央引出し無/両袖机:両袖机 /袖(引き出し):両袖 /左袖段数:3段 /右袖段数:3段 /左袖仕様:B4標準 /脚部仕様:袖脚 /脚素材:スチール /配線:無 /トレー:無 /足元棚:無 /鍵仕様:シリンダー錠 /エッジ仕様:スクエアエッジ
注文コード
06704961
品番
3V07CH MK54
参考基準価格(税別)
¥166,850
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
左3段袖+右3段袖/中央引出し無/両袖机:両袖机 /袖(引き出し):両袖 /左袖段数:3段 /右袖段数:3段 /左袖仕様:B4標準 /脚部仕様:袖脚 /脚素材:スチール /配線:無 /トレー:無 /足元棚:無 /鍵仕様:シリンダー錠 /エッジ仕様:スクエアエッジ
その他
両袖机 左3段袖 右3段袖 中央引き出し無 標準タイプ ネオホワイト
色
天板カラー:ネオウッドライト 本体カラー:ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×600×720
材質(天板)
メラミン化粧板
グリーン購入法
適合
材質(幕板)
有
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,010
/
税込
¥
5,511
北海道地方
数量1につき
¥
5,010
/
税込
¥
5,511
沖縄地方
数量1につき
¥
5,010
/
税込
¥
5,511