曜日別特売
AGHV3 AGミルヘビー NACHI(不二越) 06706515

AGHV3 AGミルヘビー NACHI(不二越) 06706515
AGHV3 AGミルヘビー NACHI(不二越) 06706515

AGミルヘビー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)3
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)9
全長(mm)50
内容量1本注文コード06706515品番AGHV3
参考基準価格(税別)¥5,990販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現

刃径(Φmm)3刃長(mm)9全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準公差(mm)+0.025~0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06706515
2020-04-17
用途: 卓上フライス

切れ味等全く問題有りません。ただ、刃先数ミリは強度確保の為かラフィング形状になっていないので小径で浅い加工は注意。

対象商品 : 06706567
2017-03-24
用途: 切削加工

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする