NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
AGミルヘビー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06706847
品番
AGHV50x32
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
新開発の高合金ハイス、新プロセスによるTiAlN系AGコート、エンドミル形状の最適設計
により、耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃径(Φmm)
50
刃長(mm)
70
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
32
刃数
6
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
表面処理
AG(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
コーティング
AG(TiAlN)コート
公差(mm)
+0.062〜0