曜日別特売
FPJ16125-80 フットジャッキFPJ型 ナベヤ 06706866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPJ16125-80 フットジャッキFPJ型 ナベヤ 06706866
FPJ16125-80 フットジャッキFPJ型 ナベヤ 06706866

フットジャッキFPJ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ねじの呼びM16材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタール寸法D(mm)13注文コード06706866品番FPJ16125-80
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法B(mm)125寸法C(mm)138寸法D(mm)13寸法E(mm)8寸法F(mm)24寸法G(mm)22寸法H(mm)18寸法I(mm)79寸法J(mm)2寸法K(mm)68ねじの呼びM16耐荷重(kN)9材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタールA(並目)M16×2質量(g)241RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする