回転ブレード

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 種別超硬ソリッドのN2。焼入れ鋼や特殊プラスチック用。両刃、左右回り、鋭い刃(糸面取り用)。 トラスコ品番112-2665 注文コード06706971 品番BN2015
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は種別・トラスコ品番・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)2.6 ブレードN2 C 刃先角度(°)80 刃長(mm)8 全長(mm)24 種別超硬ソリッドのN2。焼入れ鋼や特殊プラスチック用。両刃、左右回り、鋭い刃(糸面取り用)。 材質超硬 質量(g)20 トラスコ品番112-2665

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06706926
2019-06-07
用途:
加工物の面取り

ついつい力を入れて、しまう作業で、たまーに折れてしまうのですが、
パック品で安く購入出来て、今後の作業に安心して使えます。

対象商品:
06738191
2016-10-30
用途:
バリ取り

持っていたハンドルでは使えなかった。

対象商品:
37059924
2014-01-17
用途:
内側の面取り

品番BS6001で軟鉄のバリ取り一回目で刃が欠けてしまいました。今まで使っていた他種のブレードはそんなことなかったので残念です。目の細かいダイヤモンドやすりで研いで使っていますが、もう少し耐久性がほしいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
06706926
2012-11-12
用途:
メン取り
熊倉精機 様

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする