omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
取りつけ金具 E39-L
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
+-ねじ M3×8(バネ座金、平座金付)
適合センサ
形E3Zコード引き出しタイプ(センサ側取りつけ穴ピッチ25.4)、形E32-R21(形E39-R3取りつけ用)(センサ側取りつけ穴ピッチ25.4)
注文コード
06707775
品番
E39-L104
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥375
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
付属品・適合センサ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質(取付金具)
ステンレス(SUS304)
付属品
+-ねじ M3×8(バネ座金、平座金付)
寸法(mm)
39×13.7
適合センサ
形E3Zコード引き出しタイプ(センサ側取りつけ穴ピッチ25.4)、形E32-R21(形E39-R3取りつけ用)(センサ側取りつけ穴ピッチ25.4)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。