曜日別特売
FPJ12066-60SP フットジャッキFPJ型 ナベヤ 06707846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPJ12066-60SP フットジャッキFPJ型 ナベヤ 06707846
FPJ12066-60SP フットジャッキFPJ型 ナベヤ 06707846

フットジャッキFPJ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ねじの呼びM12材質ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:強化ポリアセタール、パッド:NBR注文コード06707846品番FPJ12066-60SP
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法B(mm)66寸法C(mm)79寸法D(mm)13寸法E(mm)6寸法F(mm)19寸法G(mm)22寸法H(mm)18寸法I(mm)59寸法J(mm)2寸法K(mm)50ねじの呼びM12耐荷重(kN)7材質ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:強化ポリアセタール、パッド:NBRA(並目)M12×1.75質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする