FPJ16066-100SP フットジャッキFPJ型 ナベヤ 06708144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPJ16066-100SP フットジャッキFPJ型 ナベヤ 06708144
FPJ16066-100SP フットジャッキFPJ型 ナベヤ 06708144

フットジャッキFPJ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ねじの呼びM16材質ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:強化ポリアセタール、パッド:NBR注文コード06708144品番FPJ16066-100SP
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法B(mm)66寸法C(mm)79寸法D(mm)13寸法E(mm)8寸法F(mm)24寸法G(mm)22寸法H(mm)18寸法I(mm)99寸法J(mm)2寸法K(mm)87ねじの呼びM16耐荷重(kN)9材質ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:強化ポリアセタール、パッド:NBRA(並目)M16×2質量(g)231RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする