※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
ハンマーキャスター 固定車(ウレタン車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06708247
品番
420ER-UR100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪径D(Φmm)
100
取付高H(mm)
122
車輪幅(mm)
27
取付穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
60
金具仕上
クロームメッキ
型式
420ER固定車
車輪No.
439E-UR100
取付座A×B(mm)
100×58
取付寸法X×Y(mm)
82×40
形状
固定
材質(車輪)
ウレタン
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06708247
420ER-UR100
07353875
420ER-UR100
420ER 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました。