曜日別特売
FPJK16150-100 フットジャッキFPJK型 ナベヤ 06708433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPJK16150-100 フットジャッキFPJK型 ナベヤ 06708433
FPJK16150-100 フットジャッキFPJK型 ナベヤ 06708433

フットジャッキFPJK型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ねじの呼びM16材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタール寸法D(mm)12注文コード06708433品番FPJK16150-100
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

アンカーボルトにより固定できます。

寸法B(mm)150寸法C(mm)162寸法D(mm)12寸法E(mm)8寸法F(mm)24寸法G(mm)22寸法H(mm)18寸法I(mm)98寸法J(mm)17寸法K(mm)74寸法L(mm)9寸法M(mm)2寸法N(mm)88ねじの呼びM16耐荷重(kN)9材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタールA(並目)M16×2質量(g)308RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする