PRESTO用交換こて先

(58件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別BI型 注文コード06708667 品番980-T-BI
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は種別・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
種別BI型 質量(g)8 適合こて/980、981、984-01、985-01 トラスコ品番281-6814

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
メンテナンス

中々売っていないので助かった。消耗品なので次回も購入の予定。

対象商品:
06708667
2024-07-15
用途:
こて先がすり減ってきたため交換
その他業種

すり減ったこて先の交換には、ほとんどの場合保護パイプも一緒に交換しなくてはなりません。
でもそのおかげで、はんだごてがほぼ新品状態に戻ります。

対象商品:
06713953
2024-03-23
用途:
電子機器のメンテナンス
建設業・工事業

本品と同時に外側の保護管を購入すべきでした。ヤスリで削って何とかなりましたけど、かなりの時間を要しました。

対象商品:
06713935
2023-09-10
用途:
機械のメンテナンスに使用
エヌテック 様

変則的な使用で狭小箇所のビニールホースを焼き切るのに使用した為先端のメッキが剥がれてしまいいざハンダ付けをする際に全くハンダが載らなくなってしまったので購入しました。 純正品なので当然使い勝手は良好です。

対象商品:
06713935
2023-07-25
用途:
配線のハンダ付け
モトショップ BLUE 様

使っていたコテ先が消耗してしまい、本体はまだ使えるので交換コテ先があるのを知って購入しました。元に戻り助かりました。

対象商品:
06708667
2023-07-21
用途:
電気工作や修理
教育・研究機関

コテ先は消耗品なので,安価が一番
ただ取り外し時に保護カバーが外れないので
コテ先とあわせて保護カバーも取り換える必要があり,カタログへの補足説明が欲しい
商品としては申し分ない

2人が参考にしています
対象商品:
06713944
2022-11-15
用途:
電子部品ハンダ付け作業

ハンダゴテの濡れたスポンジなどで簡単なクリーナー作業でき、はんだのりが良くなり快適な作業が継続できます。とても良い。

対象商品:
06708667
2022-12-23
用途:
半田付け作業

使いやすくてとても良い
こて先交換もとても簡単でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品を注文しましたが、短かすぎて使用中のコテに適合しませんでした。

http://www.monotaro.com/p/0221/0521/?displayId=8
上記のコテに適合するコテ先はどれでしょうか?
回答:
下記注文コードよりお選び下さい。

06713935,06713944,06713953,06708667
2012-01-15

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする