※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
フットジャッキ用固定プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06709307
品番
FJKP12S
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
フットジャッキの固定に使用します。
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
94
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
65
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
14
寸法I(mm)
3
寸法J(mm)
20
寸法K(mm)
50
寸法L(mm)
8
材質
SUS304
質量(kg)
0.1
質量(g)
105
表面処理
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応