※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFJ65MCN キャスター付フットジャッキCFJ型 ナベヤ 06709404 CFJ65MCN キャスター付フットジャッキCFJ型 ナベヤ 06709404

キャスター付フットジャッキCFJ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)MCナイロン 材質(本体)SPHC 材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム 注文コード06709404 品番CFJ65MCN
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は車輪径・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。
ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。
ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。

車輪径(Φmm)65 最大荷重(kN)3 取付高(mm)92 材質(車輪)MCナイロン 質量(kg)1.32 材質(本体)SPHC 車輪幅(mm)34 寸法H(mm)10 ベアリングなし 寸法F(mm)57.5 寸法D(mm)90 寸法E(mm)30 表面処理本体:ユニクロメッキ ストッパーなし 寸法I(mm)8 寸法J(mm)60 寸法G(mm)17 寸法K(mm)71 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター 材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム 車輪径A(Φmm)65 取付高C(mm)92 取付穴径L(Φmm)10.5 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする