※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの パイプフレーム
ナベヤの パイプフレーム用部品
ナベヤの パイプラックシステムパーツ
角パイプジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06709474
品番
KPJ30-10
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
寸法C(mm)
27.5
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
27
寸法F(mm)
20
ねじの呼び
M10
耐荷重(kN)
5
材質
本体:強化ポリアセタール ネジブッシュ:真鍮
B
(並目)M10×1.5
質量(g)
34
表面処理
ネジブッシュ:ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応