※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの パイプフレーム
ナベヤの パイプフレーム用部品
ナベヤの パイプラックシステムパーツ
角パイプジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06709526
品番
KPJ40-16
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法C(mm)
37.5
寸法D(mm)
43
寸法E(mm)
35
寸法F(mm)
25
ねじの呼び
M16
耐荷重(kN)
6
材質
本体:強化ポリアセタール ネジブッシュ:真鍮
B
(並目)M16×2
質量(g)
58
表面処理
ネジブッシュ:ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応