※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVF1000 レベリングフットジャッキ ナベヤ 06709587 LVF1000 レベリングフットジャッキ ナベヤ 06709587

レベリングフットジャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06709587 品番 LVF1000
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

工作機械のレベル調整用に便利です。
アンカーボルトとの併用も可能です。
ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。
調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。

寸法A(mm)100 寸法B(mm)23 寸法C(mm)100 寸法D(mm)8 寸法F(Φmm)16 寸法G(mm)19 寸法H(mm)30 寸法I(mm)41 寸法K(mm)200 〜 500 ねじの呼びM28 質量(kg)1 E(細目)M28×1 JM12 部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい) RoHS指令(10物質対応)対応 押上荷重(kN)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする