※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
スイベルパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06709754
品番
SVP0820
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
19
寸法F(mm)
2.5
寸法G(mm)
19.3
ねじの呼び
M8
耐荷重(kN)
10
材質
S45C
表面処理
ナット:黒染め
熱処理
ナット:焼入
A
(並目)M8×1.25
質量(g)
19.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(°)
18°