※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
スイベルパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06709833
品番
SVP1225J
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
25
ねじの呼び
M12
耐荷重(kN)
7
材質
パッド:ポリアセタール、ナット:S45C
表面処理
ナット:黒染め
熱処理
ナット:焼入
A
(並目)M12×1.75
質量(g)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(°)
18°