※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
スイベルパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06709842
品番
SVP1630J
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
24
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
30.3
ねじの呼び
M16
耐荷重(kN)
11
材質
パッド:ポリアセタール、ナット:S45C
表面処理
ナット:黒染め
熱処理
ナット:焼入
A
(並目)M16×2
質量(g)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(°)
18°