曜日別特売
LSN08 レベル調整用球面ナット ナベヤ 06710016

※サンプル画像(球面ナットとテーパー座金のセットの画像です)

LSN08 レベル調整用球面ナット ナベヤ 06710016
LSN08 レベル調整用球面ナット ナベヤ 06710016

レベル調整用球面ナット

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8タイプ球面ナット注文コード06710016品番LSN08
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。
テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。
錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。

タイプ球面ナット寸法B(mm)16寸法C(mm)8.6寸法D(mm)13寸法E(mm)10ねじの呼びM8材質SUS304A(並目)M8×1.25質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応F(°)
注意
※球面ナットとテーパー座金と別々の販売となっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06710025
2021-07-02
用途: ジグ調整用
和田精工

ナットとワッシャーが別売りではとても高額になりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする