※サンプル画像(球面ナットとテーパー座金のセットの画像です)

LSN10 レベル調整用球面ナット ナベヤ 06710025 LSN10 レベル調整用球面ナット ナベヤ 06710025

レベル調整用球面ナット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 タイプ球面ナット 注文コード06710025 品番LSN10
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はねじの呼び・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。
テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。
錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。

タイプ球面ナット 寸法B(mm)22 寸法C(mm)12.6 寸法D(mm)19 寸法E(mm)12 ねじの呼びM10 材質SUS304 A(並目)M10×1.5 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応 F(°)
注意
※球面ナットとテーパー座金と別々の販売となっています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06710025
2021-07-02
用途:
ジグ調整用
和田精工 様

ナットとワッシャーが別売りではとても高額になりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする