富士電機
富士電機の クーラントポンプ
クーラントポンプ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06710137
品番
VKV-196M
参考基準価格(税別)
¥89,400
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポンプ部は強化プラスチック、砲金製よりなりたっており、
防錆に大変強い渦巻き形ポンプです!
タイプ
うず巻形ポンプ
標準配管径
G1/2
出力(W)
200
電圧(V)
200[50Hz]/200-220[60Hz]
周波数(Hz)
50/60
揚程(m)
3[50Hz]/4[60Hz]
吐出量(L/min)
24[50Hz]/32[60Hz]
電流(A)
0.88[50Hz]/0.81-0.89[60Hz]
使用液
クーラント液
塗装色
ダークグリンFM
材質(ポンプ本体)
プラスチック