富士電機
富士電機の クーラントポンプ
クーラントポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06710146
品番
VKV-292M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥91,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポンプ部は強化プラスチック、砲金製よりなりたっており、
防錆に大変強い渦巻き形ポンプです!
タイプ
うず巻形ポンプ
標準配管径
G1/2
出力(W)
250
電圧(V)
200[50Hz]/200-220[60Hz]
周波数(Hz)
50/60
揚程(m)
4[50Hz]/5[60Hz]
吐出量(L/min)
40[50Hz]/45[60Hz]
電流(A)
0.9[50Hz]/0.92-0.95[60Hz]
使用液
クーラント液
塗装色
ダークグリンFM
材質(ポンプ本体)
プラスチック