栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06710173 品番 BLA001Z
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します

定格電流(A)1 定格電圧(V)600AC/DC 仕様- 適合- 質量(g)- 種類管型ヒューズ 寸法A(mm)- 寸法D(Φmm)- 寸法B(mm)- 寸法d(Φmm)- 適合キャップ- リード線 定格遮断電流(kA)- サイズ(mm)- 適合ベース-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
機械メンテナンス
有限会社ミヤコ 様 (製造業)

作業中の故障で早急に機械を動かしたかったので大変助かりました。

対象商品:
06710182
2023-10-30
用途:
機械の修理時
製造業

古い汎用旋盤の動力回路に使用されていました。50年近く前の設備ですが、未だに供給されている事は大変有り難く思います。

対象商品:
06710182
2023-07-28
用途:
高圧キュービクルの操作電源用
サービス業

10数年前のヒユーズ切れで予備がなかったので早速入荷できましたので助かりました。

対象商品:
06710182
2023-04-22
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

近所ではなかなか手に入らない品物なので、助かりました。素早い配送で仕事にも支障が出ずに済みました。

対象商品:
08513924
2021-11-19
用途:
工作機械のメンテナンス

工作機械の電源をOFFにする順番を間違えてヒューズが切れた。
即日発送してくれるモノタロウだったので翌日には稼働できました。

1人が参考にしています
対象商品:
34948067
2021-06-29
用途:
機械修理
電気・ガス・熱供給・水道業

発注から発送までの期間が短く設備停止時間を最短に抑えることが出来ました。

対象商品:
08513906
2021-03-24
用途:
制御盤のメンテナンス
建設業・工事業

公共の制御盤によく使用されているものです。客先の予備品を使わせてもらい、代わりのストック用です。
制御電源回路に使うのなら、やはりサーキットプロテクタにしたほうが良かったかも。

対象商品:
08513906
2021-03-09
用途:
打ち抜き機の取り換え用ヒューズ
有限会社土井紙工業 様

打ち抜き機のヒュ―ズが切れたので取り換えのため購入。こちらのホームセンターに売っていません、モノタロウにあってよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする