※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
レベリングプレート丸型(アンカータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
FC250
寸法D(mm)
60
寸法G(mm)
13
注文コード
06710226
品番
LPC-1045-H13
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D・寸法G
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
基礎に機械とプレートが固定できます。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
13
材質
FC250
質量(kg)
1.9
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応