※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
レベリングプレートかさあげ型(据置タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
70
注文コード
06710305
品番
LPH-1515
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。
配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。
取り付け・移動が容易です。
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
70
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
55
材質
FC250
質量(kg)
10.3
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応