ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06710356
品番
GT-2000PF
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
大幅な重量の削減に成功!作業者の負担を軽減します。
新型ハンマー・ローター使用により、耐久性・パワー共に向上しています。
全長(mm)
210
質量(kg)
3.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
エアーホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.48
トラスコ品番
125-5045
備考
消音装置付。後方排気。
ホース継手
PT1/4
本体形状
ピストル
ソケット差込角(mm)
19