※オモテ
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
レベリングプレート角型(据置タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06710445
品番
LPS-1010
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
取付・移動が容易です。
裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質
FC250
質量(kg)
1.8
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
20
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応