※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
レベリングプレート角型(アンカータイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06710497
品番
LPS-1510-H24
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
基礎に機械とプレートが固定できます。
材質
FC250
表面処理
ニッケルメッキ
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
35
寸法F(mm)
80
寸法G(mm)
50
寸法H(mm)
20
質量(kg)
2.7
RoHS指令(10物質対応)
対応