※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
レベリングボルト(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06710515
品番
LBT-A20
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
材質
S45C
A
(細目)M20×1.5
質量(g)
250
G
SR9
許容荷重(kN)
23.4
寸法F(mm)
24
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
10
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
80
ねじの呼び
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応