※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
レベリングボルト(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06710585
品番
LBTN-A20
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
付属品
ナット
材質
S45C
A
(並目)M20×2.5
H
SR17
質量(g)
300
許容荷重(kN)
21.1
寸法F(mm)
24
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
6
表面処理
ニッケルメッキ、ナット:3価クロメート
寸法B(mm)
136
寸法C(mm)
120
寸法G(mm)
16
熱処理
先端部焼入HRC50-60
ねじの呼び
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応