※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBTS-B16 レベリングボルト(Bタイプ) ナベヤ 06710655 LBTS-B16 レベリングボルト(Bタイプ) ナベヤ 06710655

レベリングボルト(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06710655 品番 LBTS-B16
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,637
販売価格(税別)
1,488

先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。
また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。

材質SUS303 A(細目)M16×1.5 質量(g)150 GSR7 許容荷重(kN)14.3 寸法F(mm)10 寸法D(mm)10 寸法E(mm)10 寸法B(mm)100 寸法C(mm)80 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする