※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBT-B24-H13 レベリングボルト(穴付) ナベヤ 06710786 LBT-B24-H13 レベリングボルト(穴付) ナベヤ 06710786

レベリングボルト(穴付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06710786 品番 LBT-B24-H13
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

機械とレベリングプレートおよび基礎とを固定する際便利です。
Bタイプは、頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。
また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。

材質S45C 熱処理先端部焼入HRC50-60 表面処理ニッケルメッキ、ナット:3価クロメート A(細目)M24×1.5 寸法B(mm)100 寸法C(mm)80 寸法D(mm)13 寸法E(mm)7 寸法F(mm)18 寸法G(mm)13 許容荷重(kN)22.9 質量(g)100 ねじの呼びM24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする