※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AJB12 アジャストジャッキボルト ナベヤ 06710822 AJB12 アジャストジャッキボルト ナベヤ 06710822

アジャストジャッキボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06710822 品番 AJB12
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
ねじの呼びM12 材質S45C 熱処理焼入(先端球面部)HRC50〜56 表面処理ユニクロームメッキ 付属品ロックナット1個 A(並目)M12×1.75 寸法B(mm)80 寸法C(mm)70 寸法D(mm)10 寸法E(mm)6 寸法F(mm)1 寸法G(mm)8 寸法H(mm)8 ISR8 許容荷重(kN)7.2 質量(kg)0.07 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする