※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
アジャストジャッキボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06710847
品番
AJB20
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
S45C
熱処理
焼入(先端球面部)HRC50〜56
表面処理
ユニクロームメッキ
付属品
ロックナット1個
A
(並目)M20×2.5
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
86.5
寸法D(mm)
13.5
寸法E(mm)
6.5
寸法F(mm)
2
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
12
I
SR16
許容荷重(kN)
21.1
質量(kg)
0.24
RoHS指令(10物質対応)
対応