MTW6030BK 通線ワイヤー 6.0mm モノタロウ 06711136

MTW6030BK 通線ワイヤー 6.0mm モノタロウ 06711136 MTW6030BK 通線ワイヤー 6.0mm モノタロウ 06711136

通線ワイヤー 6.0mm

(9件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06711136 品番MTW6030BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。

長さ(m)30 線径(Φmm)6 用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 材質PET 質量(kg)1.5(包装含まず) 耐荷重(kg)400 破断強度(kg)650 金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)9.5
注意
※ペンチ等硬い先端の工具で本体を掴まないでください。
※通線ワイヤー用潤滑剤の使用をお勧めします。
※先端金具は交換不可です。
※通線作業以外の用途に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06711136 MTW6030BK 06711145 MTW6530BKY 通線ワイヤー 6.5mm モノタロウ 通線ワイヤー 6.5mm モノタロウ 1本 4,998 税込5,498 ロッド線径に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06711136
2017-11-29
用途:
電線の通線
建設業・工事業

思っていたより腰が無かったです。6.0mmならもう少し腰の強さがほしかった。

対象商品:
06711136
2018-05-05
用途:
通線作業
建設業・工事業

値段が安いのに充分使えます。満足してます。買い換える時期がきたらまた購入したいです。

対象商品:
06711136
2017-05-29
用途:
アンテナケーブル入線工事
サービス業

長くは使ってないのでまだ評価する段階ではないと思いますが、数回使用して状況では問題ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06711136
2017-10-26
用途:
配管の通線作業で
建設業・工事業

少し腰が弱い気がしましたが問題なく使用できました。
価格を考えると満足しています。

対象商品:
06711136
2017-05-19
用途:
LANケーブル配線
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使ってないけどすぐ発送してくれた。到着も早かったので満足してます。

対象商品:
06711136
2016-07-06
用途:
防犯カメラの配線作業

特にシリコンなどを塗らずとも、すべりもよく腰もあり使いやすかった。

対象商品:
06711136
2017-02-01
用途:
LANコードの配線
株式会社平和堂典礼 様

早速使用しました 腰があって使いやすくとてもいいですね

対象商品:
06711136
2016-07-07
用途:
住宅リフォーム

早速使わせて頂きました。満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする